曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)

パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500W) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66201627PRL-500W-5K65A-100V-L-1000-V-(30x75)AC100/110L-1000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201636PRL-500W-5K65A-200V-L-1000-V-(30x75)AC200/220L-1000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201645PRL-500W-5K65A-100V-L-1500-V-(30x75)AC100/110L-1500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201654PRL-500W-5K65A-200V-L-1500-V-(30x75)AC200/220L-1500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201670PRL-500W-5K65A-100V-L-2000-V-(30x75)AC100/110L-2000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201679PRL-500W-5K65A-200V-L-2000-V-(30x75)AC200/220L-2000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201688PRL-500W-5K65A-100V-L-2500-V-(30x75)AC100/110L-2500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201697PRL-500W-5K65A-200V-L-2500-V-(30x75)AC200/220L-2500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201706PRL-500W-5K65A-100V-L-3000-V-(30x75)AC100/110L-3000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201715PRL-500W-5K65A-200V-L-3000-V-(30x75)AC200/220L-3000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201724PRL-500W-5K65A-100V-L-3500-V-(30x75)AC100/110L-3500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201740PRL-500W-5K65A-200V-L-3500-V-(30x75)AC200/220L-3500
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201749PRL-500W-5K65A-100V-L-4000-V-(30x75)AC100/110L-4000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201758PRL-500W-5K65A-200V-L-4000-V-(30x75)AC200/220L-4000
155,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201767PRL-500W-5K65A-100V-L-4500-V-(30x75)AC100/110L-4500
173,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201776PRL-500W-5K65A-200V-L-4500-V-(30x75)AC200/220L-4500
173,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201785PRL-500W-5K65A-100V-L-5000-V-(30x75)AC100/110L-5000
173,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66201794PRL-500W-5K65A-200V-L-5000-V-(30x75)AC200/220L-5000
173,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする