曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED)

パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200ED) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66202205PRL-200ED-5K65A-100V-L-970~1470-F-(45x200)AC100/110羽根:F-(45×200)L-970~1470
164,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202214PRL-200ED-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)AC200/220羽根:F-(45×200)L-970~1470
164,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202230PRL-200ED-5K65A-100V-L-1000~1500-W-1(80x80)AC100/110羽根:W-1(80×80)L-1000~1500
147,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202239PRL-200ED-5K65A-200V-L-1000~1500-W-1(80x80)AC200/220羽根:W-1(80×80)L-1000~1500
147,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202248PRL-200ED-5K65A-100V-L-1170~1970-F-(45x200)AC100/110羽根:F-(45×200)L-1170~1970
173,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202257PRL-200ED-5K65A-200V-L-1170~1970-F-(45x200)AC200/220羽根:F-(45×200)L-1170~1970
173,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202266PRL-200ED-5K65A-100V-L-1200~2000-W-1(80x80)AC100/110羽根:W-1(80×80)L-1200~2000
156,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202275PRL-200ED-5K65A-200V-L-1200~2000-W-1(80x80)AC200/220羽根:W-1(80×80)L-1200~2000
156,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202284PRL-200ED-5K65A-100V-L-1470~2470-F-(45x200)AC100/110羽根:F-(45×200)L-1470~2470
183,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202300PRL-200ED-5K65A-200V-L-1470~2470-F-(45x200)AC200/220羽根:F-(45×200)L-1470~2470
183,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202309PRL-200ED-5K65A-100V-L-1500~2500-W-1(80x80)AC100/110羽根:W-1(80×80)L-1500~2500
166,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202318PRL-200ED-5K65A-200V-L-1500~2500-W-1(80x80)AC200/220羽根:W-1(80×80)L-1500~2500
166,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202327PRL-200ED-5K65A-100V-L-1670~2970-F-(45x200)AC100/110羽根:F-(45×200)L-1670~2970
192,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202336PRL-200ED-5K65A-200V-L-1670~2970-F-(45x200)AC200/220羽根:F-(45×200)L-1670~2970
192,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202345PRL-200ED-5K65A-100V-L-1700~3000-W-1(80x80)AC100/110羽根:W-1(80×80)L-1700~3000
175,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
66202354PRL-200ED-5K65A-200V-L-1700~3000-W-1(80x80)AC200/220羽根:W-1(80×80)L-1700~3000
175,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする