曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ
シャフト伸縮タイプ
※垂直取付専用
取付サイズJIS5K65A内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66241746PRL-100EB-5K65A-100V-L-420~570-F-(45x200)-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-420~570
125,500
119,000
130,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241755PRL-100EB-5K65A-200V-L-420~570-F-(45x200)-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-420~570
125,500
119,000
130,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241764PRL-100EB-5K65A-100V-L-450~600-W-1(80x80)-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-450~600
108,500
99,900
109,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
66241780PRL-100EB-5K65A-200V-L-450~600-W-1(80x80)-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-450~600
108,500
99,900
109,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
66241789PRL-100EB-5K65A-100V-L-620~970-F-(45x200)-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-620~970
129,500
129,000
141,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241798PRL-100EB-5K65A-200V-L-620~970-F-(45x200)-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-620~970
129,500
129,000
141,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241807PRL-100EB-5K65A-100V-L-720~1170-F-(45x200)-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-720~1170
137,500
129,000
141,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241816PRL-100EB-5K65A-200V-L-720~1170-F-(45x200)-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-720~1170
137,500
129,000
141,900(税込)
31日以内出荷
返品不可
66241825PRL-100EB-5K65A-100V-L-750~1200-W-1(80x80)-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-750~1200
120,500
119,000
130,900(税込)
21日以内出荷
返品不可
66241834PRL-100EB-5K65A-200V-L-750~1200-W-1(80x80)-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-750~1200
120,500
119,000
130,900(税込)
21日以内出荷
返品不可
66241850PRL-100EB-5K65A-100V-L-650~1000-W-1(80x80)-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-650~1000
112,500
109,000
119,900(税込)
21日以内出荷
返品不可
66241859PRL-100EB-5K65A-200V-L-650~1000-W-1(80x80)-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-650~1000
112,500
109,000
119,900(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする