冷却パッド付きUSBハンディファン

冷却パッド付きUSBハンディファン - トレードワン

冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他グリーン高さ(mm)160質量(g)180縦(mm)68横(mm)58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6632403960148
5,980
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする