おおたけ
リモコンタワーファン
狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品
リモコン
質量(kg)
約2
コード長さ(m)
1.5
モーター
AC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×813
消費電力(W)(50/60Hz)
45
風量
3段階切替
色(本体)
白
材質(羽根)
PP
切タイマー
3時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327137
MTF-814R
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください