大和
普及型上皿はかり 4kg
完成されたベストセラーです。
大きく見やすい目盛板です。
用途
農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。
材質
載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)
寸法(mm)
個装箱:295×230×285
質量(kg)
2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)
材質(本体)
鉄製
外形寸法(mm)
217×274×266
ひょう量
4kg
使用範囲
100g~4kg
型番
SDX-4
目量(g)
10
計量皿寸法(mm)
217×217
目量
10g
材質(カバー)
目盛カバー:PS(スチロール)
色(本体)
グリーン
カートン寸法(mm)
605×490×290
測定可能質量(g)
最小100
材質(計量皿)
ステンレス製
PCカバー外径(Φmm)
211.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638278
SDX-4
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください