Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, BR05-1220LB

Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, BR05-1220LB Bellnix(ベルニクス)

仕様分離式:あり 長さ(mm)51.3 最高温度(℃)70 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±208 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.18% 絶縁電圧(V)500 出力数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68047475 BR05-1220LB
オープン
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする