HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122
長さ(mm)
13.9
シリーズ
RP13A
定格電圧(V)
30AC、42DC
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+60
適合電線サイズ
28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
RP13A シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
15
表面処理(コンタクト)
銀
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052716
RP13A-SC-122
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください