HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R
長さ(mm)
35.45
幅(mm)
7
寸法(mm)
35.45×7×19.1
極数
32
定格電圧(V)
125AC、300
深さ(mm)
19.1
定格電流(mA)
500
適合電線サイズ
28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067206
FX2B-32SA-1.27R
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください