曜日別特売

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) - CKD

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。
食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途
流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に
圧縮空気中のオイルの臭いの除去に
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下内容量1台
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※二次側油分濃度の値は、一次側にオイルミストフィルタ(MシリーズのMタイプ)を設置した時です。必ず一次側にエアドライヤ、オイルミストフィルタを設置してください。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※抗菌フィルタは、流す使用流体そのものの減菌作用はありません。
※脱臭フィルタは、活性炭には吸着しやすい物質と吸着しづらい物質があり、全てのニオイを吸着除去するものではありません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ろ過度(μm)
最大処理流量(L/min[ANR])
耐圧力(MPa)
流れ方向
質量(g)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68273740SFC308-8-FP2Rc1/40.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960Rc
68,640
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273749SFC308-8-X1-FP2Rc1/40.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960Rc
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273758SFC308-8N-FP2NPT 1/40.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960NPT
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273767SFC308-8N-X1-FP2NPT 1/40.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960NPT
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273776SFC308-8G-FP2G 1/40.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960G
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273785SFC308-8G-X1-FP2G 1/40.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960G
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273794SFC308-10-FP2Rc3/80.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960Rc
68,640
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273810SFC308-10-X1-FP2Rc3/80.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960Rc
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273819SFC308-10N-FP2NPT 3/80.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960NPT
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273828SFC308-10N-X1-FP2NPT 3/80.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960NPT
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273837SFC308-10G-FP2G 3/80.1(除去効率99%)3601.5標準流れ(左→右)960G
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273846SFC308-10G-X1-FP2G 3/80.1(除去効率99%)3601.5逆流れ(右→左)960G
68,640
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274817SFC408-8-FP2Rc1/40.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274826SFC408-8-X1-FP2Rc1/40.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274835SFC408-8N-FP2NPT 1/40.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274844SFC408-8N-X1-FP2NPT 1/40.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274860SFC408-8G-FP2G 1/40.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274869SFC408-8G-X1-FP2G 1/40.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274878SFC408-10-FP2Rc3/80.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274887SFC408-10-X1-FP2Rc3/80.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274896SFC408-10N-FP2NPT 3/80.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274905SFC408-10N-X1-FP2NPT 3/80.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274914SFC408-10G-FP2G 3/80.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274930SFC408-10G-X1-FP2G 3/80.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274939SFC408-15-FP2Rc1/20.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274948SFC408-15-X1-FP2Rc1/20.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610Rc
101,310
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274957SFC408-15N-FP2NPT 1/20.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274966SFC408-15N-X1-FP2NPT 1/20.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610NPT
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274975SFC408-15G-FP2G 1/20.1(除去効率99%)7001.5標準流れ(左→右)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68274984SFC408-15G-X1-FP2G 1/20.1(除去効率99%)7001.5逆流れ(右→左)1610G
101,310
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68276138SFC808-20-FP2Rc3/40.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200Rc
514,470
439,800
483,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276147SFC808-20-X1-FP2Rc3/40.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200Rc
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276156SFC808-20N-FP2NPT 3/40.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200NPT
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276165SFC808-20N-X1-FP2NPT 3/40.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200NPT
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276174SFC808-20G-FP2G 3/40.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200G
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276190SFC808-20G-X1-FP2G 3/40.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200G
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276199SFC808-25-FP2Rc10.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200Rc
514,470
439,800
483,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276208SFC808-25-X1-FP2Rc10.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200Rc
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276217SFC808-25N-FP2NPT 10.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200NPT
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276226SFC808-25N-X1-FP2NPT 10.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200NPT
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276235SFC808-25G-FP2G 10.1(除去効率99%)22001.5標準流れ(左→右)4200G
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276244SFC808-25G-X1-FP2G 10.1(除去効率99%)22001.5逆流れ(右→左)4200G
514,470
439,800
483,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする