曜日別特売

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) - CKD

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))
脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途
食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
圧縮空気中のオイルの臭いの除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下内容量1台
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※二次側油分濃度の値は、一次側にオイルミストフィルタ(MシリーズのMタイプ)を設置した時です。必ず一次側にエアドライヤ、オイルミストフィルタを設置してください。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※抗菌フィルタは、流す使用流体そのものの減菌作用はありません。
※除菌フィルタは、すべての菌を除菌するものではありません。ウィルス等は除去できません。
※脱臭フィルタは、活性炭には吸着しやすい物質と吸着しづらい物質があり、全てのニオイを吸着除去するものではありません。
全42種類を絞り込む
接続口径
流れ方向
42種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
交換目安
最大処理流量(L/min[ANR])
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68273855SFC309-8-FP2Rc1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273864SFC309-8-X1-FP2Rc1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273880SFC309-8N-FP2NPT 1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273889SFC309-8N-X1-FP2NPT 1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273898SFC309-8G-FP2G 1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273907SFC309-8G-X1-FP2G 1/412401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273916SFC309-10-FP2Rc3/812401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273925SFC309-10-X1-FP2Rc3/812401年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273934SFC309-10N-FP2NPT 3/81240エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273950SFC309-10N-X1-FP2NPT 3/81240エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273959SFC309-10G-FP2G 3/81240エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300標準流れ(左→右)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68273968SFC309-10G-X1-FP2G 3/81240エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa300逆流れ(右→左)
97,570
87,863
96,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
68275718SFC409-8-FP2Rc1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275727SFC409-8-X1-FP2Rc1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275736SFC409-8N-FP2NPT 1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275745SFC409-8N-X1-FP2NPT 1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275754SFC409-8G-FP2G 1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275770SFC409-8G-X1-FP2G 1/421301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275779SFC409-10-FP2Rc3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275788SFC409-10-X1-FP2Rc3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275797SFC409-10N-FP2NPT 3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275806SFC409-10N-X1-FP2NPT 3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275815SFC409-10G-FP2G 3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275824SFC409-10G-X1-FP2G 3/821301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275840SFC409-15-FP2Rc1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275849SFC409-15-X1-FP2Rc1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275858SFC409-15N-FP2NPT 1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275867SFC409-15N-X1-FP2NPT 1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275876SFC409-15G-FP2G 1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500標準流れ(左→右)
141,790
127,600
140,360(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68275885SFC409-15G-X1-FP2G 1/221301年(6000時間)または圧力降下0.1MPa500逆流れ(右→左)
141,790
127,600
140,360(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276260SFC809-20-FP2Rc3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276269SFC809-20-X1-FP2Rc3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276278SFC809-20N-FP2NPT 3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276287SFC809-20N-X1-FP2NPT 3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276296SFC809-20G-FP2G 3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276305SFC809-20G-X1-FP2G 3/458701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276314SFC809-25-FP2Rc158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276330SFC809-25-X1-FP2Rc158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276339SFC809-25N-FP2NPT 158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276348SFC809-25N-X1-FP2NPT 158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276357SFC809-25G-FP2G 158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100標準流れ(左→右)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276366SFC809-25G-X1-FP2G 158701年(6000時間)または圧力降下0.1MPa1100逆流れ(右→左)
707,960
637,175
700,893(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする