PACKOUT プライヤーラック

PACKOUT プライヤーラック - ミルウォーキーツール

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:9.07 kg
クイックアクセスバー
ペンチやハサミの収納に最適

長さ(mm)120.65幅(mm)238.76質量(kg)0.27高さ(mm)88.9可搬質量(kg)9.07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828172948-22-8340
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする