曜日別特売

PACKOUT 小物収納(102mm x 102mm) 2個セット

PACKOUT 小物収納(102mm x 102mm) 2個セット - ミルウォーキーツール

壁掛け、積み重ねての使用が可能
容量:20 oz (591 ml)
オーガナイザートレー付き
ディバイダー (1枚) 付き
PACKOUT 製品との互換性
以下の製品の中に収納が可能:PACKOUT オーガナイザー Mサイズ (48-22-8430)、PACKOUT オーガナイザー Sサイズ (48-22-8435)
2個セット
PACKOUT マウンティングプレートに装着可能

長さ(mm)101.6幅(mm)101.6質量(kg)0.227高さ(mm)185.42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828162548-22-8062
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする