ステンレスケータイボトル スクリュー 350mL

ステンレスケータイボトル スクリュー 350mL - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル スクリュー 350mL - アイリスオーヤマ

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
飲み口が2サイズあるため、冷たい飲み物はたっぷり飲める大きな口から、温かい飲み物はゆっくり飲める小さな口からと、使い分けることができます。
飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。
保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。

容量(L)0.35グレー口径(Φmm)約45材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーン質量(g)198寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×168保温効力(℃)65以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730368SKB-S3500.35
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする