AMPHENOL
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様
●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056
アズワン品番
65-7720-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787734
ATM13-12PB-12PD-BM03
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください