ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml

ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml - アイリスオーヤマ

片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)0.35口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68846026SKB-O350グレー
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
68846044SKB-O350アイボリー
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする