岩崎電気
アイハロゲンランプJ形50W
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68878479
J12V50WA
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください