オスラム
64440S ハロゲン電球
口金
GY6.35
光中心距離
30.0mm
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68878470
J12V50WAXS
12
50
44
12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください