ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:390mm●適合径:203mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-26
内容量1個
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。