ジアクリーナー泡タイプ
浸漬できないものの除菌・漂白に。
豊かな泡で汚れを包み込み、効果的に除菌・漂白が出来ます。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄色~淡緑黄色の透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:汚れに直接スプレーし、5分ほど置いた後、必ず流水で十分に洗い流す。●吐出・噴射形状:泡状●液性(pH):アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール
アズワン品番67-2517-96
内容量1個
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69067978 | 31712 | 80621697 | 40134 |
![]() |
ジアクリーナー | SARAYA(サラヤ) | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |