50- 350kPa タイヤゲージ
空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!
乗用車・オートバイ用
ダイヤル型
測定値保持機能付
ワンタッチリセットボタン付
タイヤメンテナンスに最適
ドライブ前のタイヤの空気圧測定に
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.213●測定範囲(kPa):50~350●最小目盛(kPa):10●サイズ:51(W)×25.5(D)×100(H)mm●重量:35g●精度:±10%●ヘッド長:47mm
アズワン品番65-9245-96
内容量1個
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69077875 | EA123CG-33B | 70444799 | EA123CG-33B |
![]() |
タイヤゲージ | エスコ | 1個 | ¥1,100 税込¥1,210 | 注文コードが変更になりました |