Battery Holder - 1xAAA PTH

Battery Holder - 1xAAA PTH SPARKFUN

仕様●電池サイズ:単4電池●本数:1本●縦:1●横:1●両面:片面●取付:ラグ端子●スイッチ:なし●カバー:なし アズワン品番67-0454-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69080797 PRT-12718
130
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする