HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 300個入

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 300個入 TE CONNECTIVITY

Raspberry Pi I/O Connectors
A range of I/O connectors for Raspberry Pi PCBs.

仕様●入数:1テープ(300個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:1747981 を参照してください●コード番号:186-4830 アズワン品番65-7712-02 内容量1セット(300個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69111545 1747981-1
203,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする