曜日別特売

インサート HC シリーズ オス 18極 16A 500 V ac

インサート HC シリーズ オス 18極 16A 500 V ac - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact インサートには、18 + PE のポジション数と 10 のパワーコンタクトが付いています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 196.4 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3904アズワン品番65-7745-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691489341014420
6,680
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする