Festo
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様
●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3302
アズワン品番
65-8029-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69149650
MS6-LOE-1/4-U
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください