ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:63.5mm
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:63.5mm●寸法:42 x 25 x 63.5mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5417
アズワン品番65-8071-91
内容量1個
Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応