SAMTEC
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 100個入
仕様
●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6418
アズワン品番
65-7707-84
内容量
1セット(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69233476
TSM-110-03-L-DV-A-P-TR
¥
58,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表