SAMTEC
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
69233476
品番
TSM-110-03-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6418
アズワン品番
65-7707-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表