TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HSB シリーズ 6極 35A 400 V、690 V 1箱 5個入
仕様
●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●表面処理:コンタクト:銀めっき●ポール形式:6P+E●定格電圧:400 V、690 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:191-9944
アズワン品番
65-7653-50
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69240537
T2060062201-000
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください