タイムリー
サンバイザースマホクリップ
サンバイザーに設置するスマホホルダー 視点の移動が少なく操作し易い 取り付け簡単 角度調節にも対応 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応
仕様
ボールジョイント:360度回転
質量(g)
約85
寸法(cm)
約7×8×12.5(収納時)、ホルダー開閉:約5~9
端末
(対応)幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385139
TM-VISORCLIP
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください