ヘッドレスト用スマホホルダー

ヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリーヘッドレスト用スマホホルダー - タイムリー

自動車の後部座席を快適にするヘッドレスト用スマホホルダーです。 ヘッドレストにセットして、ホルダーを引き出すと最大9cmまで開閉してスマホを設置することができます。 ホルダーは90度づつ360度回転するので、縦、横、どちらの設置も可能です。 ホルダーの他にカバンなどをかけるためのフックが搭載されており、バッグやお買い物の荷物をかけることができます。 雨の日に困る傘の置き場所としてもご活用いただけます。

寸法(mm)32×25×115耐荷重(kg)5まで適合サイズ幅5.5~10cmまでのスマートフォン内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385148TM-REARHDR
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする