住友電気工業(スミチューブ(R))
スミチューブW3F2
特長:
・UL及びCSA規格品
・金属、ポリオフィレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
・段差の大きい被覆物体の防水に効果的
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・段差の大きい電子部品の防水
・電線分岐部の処理
・電線接着部の絶縁保護
注)使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
30
50
内径(Φmm)
選択してください
収縮前:3.20【収縮後】0.60
収縮前:4.80【収縮後】1.50
収縮前:6.4【収縮後】2.00
収縮前:9.5【収縮後】3.00
収縮前:12.7【収縮後】4.00
収縮前:19.1【収縮後】8.0
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内容
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388124
スミチューブW3F2 3/16INX4FT
30
収縮前:4.80【収縮後】1.50
収縮前:0.45(参考値)【収縮後】1.10(参考値)
W3F23/1630mm黒100本
3/16×30
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69388140
スミチューブW3F2 1/4INX4FT
30
収縮前:6.4【収縮後】2.00
収縮前:0.45(参考値)【収縮後】1.20(参考値)
W3F21/430mm黒100本
1/4×30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388149
スミチューブW3F2 3/8INX4FT
30
収縮前:9.5【収縮後】3.00
収縮前:0.50(参考値)【収縮後】1.30(参考値)
W3F23/830mm黒100本
3/8×30
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388158
スミチューブW3F2 1/2INX4FT
30
収縮前:12.7【収縮後】4.00
収縮前:0.55(参考値)【収縮後】1.40(参考値)
W3F21/230mm黒100本
1/2×30
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388167
スミチューブW3F2 3/4INX4FT
30
収縮前:19.1【収縮後】8.0
収縮前:0.65(参考値)【収縮後】1.60(参考値)
W3F23/430mm黒100本
3/4×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388176
スミチューブW3F2 3/16INX4FT
50
収縮前:4.80【収縮後】1.50
収縮前:0.45(参考値)【収縮後】1.10(参考値)
W3F23/1650mm黒100本
3/16×50
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388185
スミチューブW3F2 1/4INX4FT
50
収縮前:6.4【収縮後】2.00
収縮前:0.45(参考値)【収縮後】1.20(参考値)
W3F21/450mm黒100本
1/4×50
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388194
スミチューブW3F2 3/8INX4FT
50
収縮前:9.5【収縮後】3.00
収縮前:0.50(参考値)【収縮後】1.30(参考値)
W3F23/850mm黒100本
3/8×50
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388210
スミチューブW3F2 1/2INX4FT
50
収縮前:12.7【収縮後】4.00
収縮前:0.55(参考値)【収縮後】1.40(参考値)
W3F21/250mm黒100本
1/2×50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388219
スミチューブW3F2 3/4INX4FT
50
収縮前:19.1【収縮後】8.0
収縮前:0.65(参考値)【収縮後】1.60(参考値)
W3F23/450mm黒100本
3/4×50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388228
スミチューブW3F2 1/8INX4FT
50
収縮前:3.20【収縮後】0.60
収縮前:0.35(参考値)【収縮後】0.95(参考値)
W3F21/850mm黒100本
1/8×50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください