曜日別特売

スミチューブC

スミチューブC - 住友電気工業(スミチューブ(R))

特長:
・低温で収縮(90℃)
・柔軟
・透き通った色彩

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・ケーブルラベルの固定、保護
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
全44種類を絞り込む
長さ(mm)
内径(Φmm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387065スミチューブC 1X0.230収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387074スミチューブC 1.5X0.230収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1.5Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387090スミチューブC 2X0.230収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387099スミチューブC 2.5X0.230収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2.5Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387108スミチューブC 3X0.230収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387117スミチューブC 3.5X0.230収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3.5Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387126スミチューブC 4X0.230収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 4Φ30mm黒(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387135スミチューブC 5X0.230収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 5Φ30mm黒(100本)
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387144スミチューブC 6X0.2530収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 6Φ30mm黒(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387160スミチューブC 7X0.2530収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 7Φ30mm黒(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387169スミチューブC 8X0.2530収縮前:8.5±0.3【収縮後】4.70
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 8Φ30mm黒(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387178スミチューブC 10X0.2530収縮前:10.5±0.3【収縮後】6.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 10Φ30mm黒(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387187スミチューブC 1X0.230透明収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387196スミチューブC 1.5X0.230透明収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C1.5Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387205スミチューブC 2X0.230透明収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387214スミチューブC 2.5X0.230透明収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C2.5Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387230スミチューブC 3X0.230透明収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387239スミチューブC 3.5X0.230透明収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C3.5Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387248スミチューブC 4X0.230透明収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 4Φ30mm透明(100本)
オープン
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387257スミチューブC 5X0.230透明収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 5Φ30mm透明(100本)
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387266スミチューブC 6X0.2530透明収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 6Φ30mm透明(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387275スミチューブC 7X0.2530透明収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 7Φ30mm透明(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387284スミチューブC 1X0.250収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387300スミチューブC 1.5X0.250収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387309スミチューブC 2X0.250収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387318スミチューブC 2.5X0.250収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387327スミチューブC 3X0.250収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387336スミチューブC 3.5X0.250収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387345スミチューブC 4X0.250収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 4Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387354スミチューブC 5X0.250収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 5Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387370スミチューブC 6X0.2550収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 6Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387379スミチューブC 7X0.2550収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 7Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387388スミチューブC 8X0.2550収縮前:8.5±0.3【収縮後】4.70
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 8Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387397スミチューブC 10X0.2550収縮前:10.5±0.3【収縮後】6.00
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 10Φ50mm黒(100本)
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387406スミチューブC 1X0.250透明収縮前:1.60±0.30【収縮後】0.60
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 1Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387415スミチューブC 1.5X0.250透明収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C1.5Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387424スミチューブC 2X0.250透明収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 2Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387440スミチューブC 2.5X0.250透明収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C2.5Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387449スミチューブC 3X0.250透明収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 3Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387458スミチューブC 3.5X0.250透明収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C3.5Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387467スミチューブC 4X0.250透明収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 4Φ50mm透明(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387476スミチューブC 5X0.250透明収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10C 5Φ50mm透明(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387485スミチューブC 6X0.2550透明収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 6Φ50mm透明(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
69387494スミチューブC 7X0.2550透明収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20
収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10C 7Φ50mm透明(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする