曜日別特売

スミチューブA

スミチューブA - 住友電気工業(スミチューブ(R))

特長:
・耐油性、耐薬品性に優れる
・半透明

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁
・各種パイプ類の防食、電食防止
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
内径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386785スミチューブA 1.5X0.230収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 1.5Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386794スミチューブA 2X0.230収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386810スミチューブA 2.5X0.230収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2.5Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386819スミチューブA 3X0.230収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386828スミチューブA 3.5X0.230収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3.5Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386837スミチューブA 4X0.230収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 4Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386846スミチューブA 5X0.230収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 5Φ30mm黒(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386855スミチューブA 6X0.2530収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 6Φ30mm黒(100本)
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386864スミチューブA 7X0.2530収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 7Φ30mm黒(100本)
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386880スミチューブA 10X0.2530収縮前:10.5±0.4【収縮後】6.00収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 10Φ30mm黒(100本)
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386889スミチューブA 1.5X0.230透明収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A1.5Φ30mm透明(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386898スミチューブA 2X0.230透明収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2Φ30mm透明(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386907スミチューブA 3X0.230透明収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3Φ30mm透明(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386916スミチューブA 4X0.230透明収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 4Φ30mm透明(100本)
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386925スミチューブA 1.5X0.250収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 1.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386934スミチューブA 2X0.250収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386950スミチューブA 2.5X0.250収縮前:3.10±0.30【収縮後】1.50収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386959スミチューブA 3X0.250収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386968スミチューブA 3.5X0.250収縮前:4.10±0.30【収縮後】2.00収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3.5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386977スミチューブA 4X0.250収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 4Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386986スミチューブA 5X0.250収縮前:5.60±0.30【収縮後】2.90収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 5Φ50mm黒(100本)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386995スミチューブA 6X0.2550収縮前:6.5±0.3【収縮後】3.50収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 6Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387004スミチューブA 7X0.2550収縮前:7.5±0.3【収縮後】4.20収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 7Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387020スミチューブA 10X0.2550収縮前:10.5±0.4【収縮後】6.00収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.50±0.10A 10Φ50mm黒(100本)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387029スミチューブA 1.5X0.250透明収縮前:2.10±0.30【収縮後】0.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A1.5Φ50mm透明(100本)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387038スミチューブA 2X0.250透明収縮前:2.60±0.30【収縮後】1.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 2Φ50mm透明(100本)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387047スミチューブA 3X0.250透明収縮前:3.60±0.30【収縮後】1.80収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 3Φ50mm透明(100本)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
69387056スミチューブA 4X0.250透明収縮前:4.60±0.30【収縮後】2.30収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.40±0.10A 4Φ50mm透明(100本)
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする