曜日別特売
024-19200 ケルダールフラスコ 024シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69458596

ケルダールフラスコ 024シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69458596
品番
024-19200
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,099
販売価格(税別)
10,999
仕様
●容量mL:200●摺部:19/33●コード番号:024-19200
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
65-8670-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする