フエニックス・コンタクト
Contact insert
Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ II
仕様
●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9811
アズワン品番
65-7630-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69696867
1679333
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください