Optibelt
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:640mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2084
アズワン品番
65-7916-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69805455
640 8MDC 12
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください