Optibelt
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様
●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341
アズワン品番
65-7873-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69805638
150 S8M 880
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください