Optibelt
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:1280mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2069
アズワン品番
65-7915-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69806426
1280 8MDC 36
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください