Optibelt
タイミングベルトプーリー 15歯 3mmピッチ ボア6mm
仕様
●歯の数:15●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5417
アズワン品番
65-7863-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69807345
153M9
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください