Optibelt
タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm
仕様
●歯の数:20●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5482
アズワン品番
65-7871-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69807476
205M15
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください