Optibelt
タイミングベルトプーリー 29歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:29●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5245
アズワン品番
65-8047-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69807765
TB 29 14M 40
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください