曜日別特売

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB - Optibelt

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性

仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595アズワン品番65-7883-38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698283092 EPJ 286-
1,2601,198
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
625439182 EPJ 286【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,2201,198
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする