自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ - AMPHENOL

Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。

仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9892アズワン品番65-7668-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922705ATM13-12PB-R008
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする