電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入

電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134アズワン品番65-7523-43内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699607671648102
84,700
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする