ティッシュポケットランチバッグ

ティッシュポケットランチバッグ - スケーターティッシュポケットランチバッグ - スケーターティッシュポケットランチバッグ - スケーター

ウェットティッシュをバッグに入れたままサッと取り出せる便利なポケットが付いたランチバッグ!バッグの外側に携帯用のウェットティッシュをセットできるポケットが付いています。ワンプッシュで開けられるので、手が汚れている時でも簡単に取り出せて便利♪フタ部分はシリコーンバネで安全安心。乾燥を防ぐパッキン付き。抗菌加工が施されています。バッグの内側には保温保冷効果のあるシルバーコーティング仕様。ランチバッグの他におでかけやお散歩にもおすすめです。

材質【バッグ】表地・裏地:ポリエステル・中材・発泡綿、持ち手:ポリプロピレン、ゴムベルト:ポリエステル【ウェットティッシュフタ】本体・止具:ポリプロピレン、パッキン・バネ:シリコーンゴム寸法(mm)約 幅320×高さ225×マチ130(持ち手含まず)質量(g)約230種類バーガCONミックス加工(方法)練込、(部位)ウェットティッシュフタ(本体、止具、パッキン、バネ)使用無機抗菌剤適合寸法(mm)約横160×縦80内容量1個
注意
※バッグに入れるウェットティッシュはすべてのメーカー・サイズに対応しているわけではありません。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※抗菌加工部位の表面での細菌の増殖を抑制します。
※防水加工はされておりませんので、バッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331286KCLBP1
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする