コンクリート床用ひび割れ補修材

コンクリート床用ひび割れ補修材 エスコ

ひび割れに流し込むだけで5mm以内の深さのひびを簡単補修。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

用途屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 成分樹脂、無機質充填材、顔料 使用温度範囲(℃)6~34 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.0 完全硬化時間約30時間 危険物の類別非危険物 硬化時間夏:約3時間 冬:約6時間 施工量幅5mm深5mmで約25m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70374135 EA934KB-34B
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする