角型ブッシング

角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ角型ブッシング - エスコ

丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。

材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375508EA983FP-252
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする