曜日別特売

ポータブル電源 AC300本体

ポータブル電源  AC300本体 - BLUETTI(ブルーティ)

キャンプ、車中泊などのアウトドアに。
災害時の非常電源用に。
電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。
カメラなどの撮影機器の充電用に。

セット内容
AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
520
高さ(mm)
358
奥行(mm)
320
最大出力(W)
6000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
3000
内容量
1台
注意
※使用条件:
※充電温度 :0度~40度
※放電温度 :-20度~40度
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392448AC300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする