ジャンプスターター
付属品:AC充電器、USBケーブル。12V/24V対応。車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応。安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)。LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)。USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのにも有効です。
仕様セルスタート:12V/1,000A、24V/1,000A
質量(kg)2.25
サイズ248×96×248(H)mm
使用温度(℃)可能:-20~60
バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー
コード長さ(cm)45
バッテリー容量(mAh)42,000
充電方式AC100V充電アダプター
防水性IP64
ピーク電流(A)12V/2,000、24V/2,000
内容量1台